{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | BOP-6 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 500 W | |
Borepatronholder | 1/2 tomme − 20 UNF | |
Borepatron-spændeområde | 0,5 mm - 10 mm | |
Omdrejningstalområde | 0 min-1 - 4.000 min-1 | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 6 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 20 mm | |
egnet til materiale | Stål | |
Vægt | 1,7 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Højre- / venstreløb | ja | |
Produkttype | Boremaskine |
Artikelnummer | 075110 720552 | |
EAN/GTIN | 4014586882413 | |
Producentnummer | 72055260000 | |
Producent | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |