Boremaskine BE850-2

Art.-nr.: 075070 BE850-2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse BE 850-2
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 850 W
Maks. moment 36 Nm; 14 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 1.100 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 3.100 min-1
Borepatron-spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Spændehals-⌀ 43 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål, 1. gear 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål, 2. gear 8 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ, 1. gear 40 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ, 2. gear 25 mm
Vægt 2,6 kg
Kabellængde 4 m
Højre- / venstreløb ja
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075070 BE850-2
EAN/GTIN 4007430314338
Producentnummer 600573810

Betegnelse

Udførelse:

Den rigtige boremaskine til enhver bordiameter.
Hver enkelt boremaskine har et optimalt omdrejningstalområde til bestemte bordiametre, og de har også en spindel med en bitholder med indvendig sekskant, der også kan bruges uden borepatron.
Futuro Plus-borepatronen sikrer præcise boreresultater ved hjælp af automatisk tilspænding under boring.
  • Robust gearhus i trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed.
  • Roterbar kulbørstebro for maksimal ydeevne, selv når den drejes mod uret, f.eks. til at skrue skruer fast.
  • Metabo S-automatic sikkerhedskobling: mekanisk frakobling af drevet, når boret er blokeret, for et sikkert arbejde.
  • Vario (V) elektronik til arbejde med materialetilpassede hastigheder.
  • Indstillingshjul til forvalg af omdrejningstal.
  • To-trins gear.
  • Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse giver lang levetid.
  • Højre- / venstreløb.
  • Spindel med indvendig sekskant til skruetrækkerbits til arbejde uden borepatron.
  • Greb med skridsikker softgrip-overflade.
  • Kabelvenlig kugletylle for optimal bevægelsesfrihed under arbejdet.

Leveringsomfang:

Omfatter Futuro Plus-borepatron med hurtigudløser og ekstra håndtag.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven