{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | BE 650 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 650 W | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 1.500 min-1 | |
Borepatron-spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Spændehals-⌀ | 43 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål, 1. gear | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ, 1. gear | 30 mm | |
Vægt | 1,8 kg | |
Kabellængde | 2,5 m | |
Højre- / venstreløb | ja | |
Produkttype | Boremaskine |
Artikelnummer | 075070 BE650 | |
EAN/GTIN | 4061792201644 | |
Producentnummer | 600741850 |