{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Metabox | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Type CAS 18 V | |
Producentbetegnelse | SSW 18 LTX 800 BL | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 5,5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | børsteløs | |
Momenttrin | 12 | |
Maks. moment | 800 Nm | |
Tomgangsomdrejningstal | 0 min-1 - 2.575 min-1 | |
Maks. slagtal | 3.300 min-1 | |
maks. igangsætningsmoment | 1200 Nm | |
Værktøjsholder | Udvendig firkant | |
Værktøjsholder, mål | 1/2 tommer | |
Vægt uden batteri | 1,95 kg | |
Vægt inklusive akku | 2,9 kg | |
Typisk anvendelse | Heavy Duty | |
Produkttype | Slagnøgle |
Artikelnummer | 074060 18LTX800 | |
EAN/GTIN | 4061792228719 | |
Producentnummer | 602403660 |