Akku-slagnøgle inklusive LiHD-akku 18LTX300

Art.-nr.: 074060 18LTX300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Metabox
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Metabox
    Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
    Producentbetegnelse SSW 18 LTX 300 BL
    Antal medfølgende akkuer 2
    Energiforsyning Akkudrevet
    Batteritype Lithium-ion
    Akku-kapacitet 4 Ah
    Batterispænding 18 V
    Motorkonstruktion børsteløs
    Momenttrin 12
    Maks. moment 300 Nm
    Tomgangsomdrejningstal 0 min-1 - 2.650 min-1
    Maks. slagtal 3.750 min-1
    maks. igangsætningsmoment 480 Nm
    Værktøjsholder Udvendig firkant
    Værktøjsholder, mål 1/2 tommer
    Vægt uden batteri 1,1 kg
    Vægt inklusive akku 1,7 kg
    Typisk anvendelse Heavy Duty
    Produkttype Slagnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 074060 18LTX300
    EAN/GTIN 4007430333292
    Producentnummer 602395800

    Betegnelse

    Udførelse:

    Høje momenter til krævende skrueopgaver.
    Akku-slagnøglerne i LTX-klassen fås med et maks. moment på 300 Nm, 800 Nm eller 1750 Nm. Perfekt egnet til skrueopgaver, der kræver høj kraft, i alle ydelsesklasser. De har desuden med en APS-tilstand (Automatic Power Shift):
    • Løsning af skruer/møtrikker i APS-tilstand: Forhindrer, at skruen/møtrikken falder ned ved automatisk at reducere hastigheden efter løsningen.
    • Fastskruning i APS-tilstand: Forhindrer, at skruen/møtrikken skrues over gevind ved automatisk at slukke efter det første slag.
    I øvrigt er alle akkuer fra Metabo dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscyklusser.
    Yderligere detaljer som f.eks. det klare LED-arbejdslys giver endnu mere komfort under arbejdet.
    • Alsidig, kompakt ledningsfri slagnøgle med 1/2 tomme udvendig firkant og 300 Nm.
    • Unik Metabo Brushless-motor giver hurtigt arbejdstempo og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse.
    • Tilbageslagssikkert arbejde med meget højt moment.
    • 12 hastigheds-momenttrin til en lang række anvendelser.
    • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsstedet.
    • Robust trykstøbt aluminiumshus for optimal varmeafledning og lang levetid.
    • Med praktisk bæltekrog, der kan fastgøres på højre eller venstre side.
    • LiHD akku til ultimativ effekt, ekstremt lang driftstid og levetid.

    Fordel:

    100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
    Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

    Leveringsomfang:

    Inklusive 2× LiHD-akkuer, lader og metaBOX.

    Bemærk:

    Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870073890.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven