{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Producentbetegnelse | GDX18V210C | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 4 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Momenttrin | 3 | |
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) | M16 | |
Maks. moment, hård | 210 Nm | |
Slagtal | 0 min-1 - 4.100 min-1 | |
maks. igangsætningsmoment | 370 Nm | |
Værktøjsholder, drevprofil | Indvendig sekskant, udvendig firkant | |
Værktøjsholder, mål | 1/2 tommer; 1/4 tommer | |
Vægt | 1,2 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 9,8 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Strong | |
Interface | Bluetooth-port | |
Produkttype | Slagnøgle |
Artikelnummer | 074051 GDX18V210C | |
EAN/GTIN | 4059952587721 | |
Producentnummer | 06019J0201 |