Akku-slagnøgle 18 V, Type: GDS18V1050

Art.-nr.: 074051 GDS18V1050
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GDS 18V-1050 H
Antal medfølgende akkuer 0
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 8 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion Børsteløs motor
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) M24
Maks. moment, hård 1.050 Nm
Slagtal 0 min-1 - 2.600 min-1
Værktøjsholder, drevprofil Udvendig firkant
Værktøjsholder, mål 3/4 tommer
Maks. omdrejningstal 1. gear 1.600 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 2.400 min-1
Vægt 2,9 kg
Maks. vibration iht. EN 12,5 m/s2
Typisk anvendelse Heavy Duty
Produkttype Slagnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 074051 GDS18V1050
EAN/GTIN 4059952564661
Producentnummer 06019J8501
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Akku-slagskruemaskine.
  • Højre-/venstreløb.
  • Batteri-ladetilstandsindikator.
3/4-tommers dreje-slagnøgle med BITURBO Brushless-teknologi, med 3 hastigheds-/momentindstillinger.

Leveringsomfang:

Version uden batteri og uden lader, inklusive L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851073867.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven