Akku-slagskruemaskine M12FIWF12

Art.-nr.: 074014 M12FIWF12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse M12FIWF12-422X
Antal medfølgende akkuer 2
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah; 4 Ah
Batterispænding 12 V
Maks. moment, 1. trin 339 Nm
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) M16
Slagtal 1. trin 0 min-1 - 1.100 min-1
Slagtal 2. trin 0 min-1 - 2.100 min-1
Slagtal 3. trin 0 min-1 - 3.200 min-1
Værktøjsholder, drevprofil Udvendig firkant
Værktøjsholder, mål 1/2 tommer
Vægt 1,1 kg
Maks. vibration iht. EN 1,5 m/s2
Typisk anvendelse Heavy Duty
egnet til materiale Stål
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 074014 M12FIWF12
EAN/GTIN 4058546225612
Producentnummer 4933464616

Betegnelse

Udførelse:

  • Robuste og kraftfulde FUEL™ batteri-slagnøgler med børsteløs POWERSTATE™ EC-motor.
  • Lang motorlevetid og høj energieffektivitet.
  • Stabilt metalgearhus og ergonomisk mellemhåndtag med softgrip.
  • Batteri-ladetilstandsindikator.
  • LED-belysning af arbejdsområdet.
  • Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstallet.
  • REDLINK PLUS™-elektronik − enestående effektstyring.
  • DRIVE CONTROL™ muliggør hurtigt skift mellem effekttrinnene med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger.
Med fjederring.

Fordel:

Topmodel FUEL™.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x Li-ion-akkuer, oplader, HD-boks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven