Akku-slagskruemaskine, Type: M12FID2-2

Art.-nr.: 074014 M12FID2-2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse M12 FID2-202X
Antal medfølgende akkuer 2
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Maks. moment, 1. trin 170 Nm
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) M14
Slagtal 1. trin 0 min-1 - 1.700 min-1
Slagtal 2. trin 0 min-1 - 2.900 min-1
Slagtal 3. trin 0 min-1 - 3.600 min-1
Værktøjsholder, drevprofil HEX (E 6,3)
Værktøjsholder, mål 1/4 tommer
Vægt 0,9 kg
Maks. vibration iht. EN 1,5 m/s2
Typisk anvendelse Strong
egnet til materiale Stål
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 074014 M12FID2-2
EAN/GTIN 4058546376710

Betegnelse

Udførelse:

  • Robuste og kraftfulde FUEL™ batteri-slagnøgler med børsteløs POWERSTATE™ EC-motor.
  • Lang motorlevetid og høj energieffektivitet.
  • Stabilt metalgearhus og ergonomisk mellemhåndtag med softgrip.
  • Batteri-ladetilstandsindikator.
  • LED-belysning af arbejdsområdet.
  • Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstallet.
  • REDLINK PLUS™-elektronik − enestående effektstyring.
  • DRIVE CONTROL™ muliggør hurtigt skift mellem effekttrinnene med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger.
Kompakt slagnøgle (længde 127 mm) med 1/4 tomme HEX-bitholder.

Fordel:

Topmodel FUEL™.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x Li-ion-akkuer, oplader, HD-boks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven