Akku-startsæt 92604325

Art.-nr.: 073832 92604325
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 92604323
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5,2 Ah
Batterispænding 18 V
Passer til Fein 18 V apparater
Produkttype Akku inkl. lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073832 92604325
EAN/GTIN 4014586892900
Producentnummer 92604325010

Betegnelse

Udførelse:

Li-ion-akku med ladestandsindikator og FEIN SafetyCell Technology. Beskytter batteriet og maskinen mod overbelastning, overhedning og dyb afladning. 100 % kompatibel med alle FEIN 12 V akku-værktøjer samt 18 V akku-værktøjer med MultiVolt-interface.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtiglader.
2× 18V / 5,2 Ah Li-ion-batteri, High Power, hurtiglader ALG 80 BC.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven