{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batterispænding | 18 V | |
Akku-kapacitet | 3 Ah | |
Momentområde | 8,3 Nm - 21 Nm | |
Omdrejningstalområde | 36 min-1 - 360 min-1 | |
Værktøjsholder, mål | 3/8 tommer | |
Værktøjsholder, drevprofil | Firkant | |
Vægt uden batteri | 1,73 kg | |
Højde | 76 mm | |
Længde | 492 mm | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 071142 CLBA203 | |
EAN/GTIN | 697099651505 | |
Producentnummer | CLBA203 |