{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batterispænding | 18 V | |
Akku-kapacitet | 3 Ah | |
Momentområde | 3,3 Nm - 12 Nm | |
Omdrejningstalområde | 65 min-1 - 650 min-1 | |
Værktøjsholder, mål | 3/8 tommer | |
Værktøjsholder, drevprofil | Firkant | |
Vægt uden batteri | 1,46 kg | |
Højde | 76 mm | |
Længde | 452,4 mm | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 071142 CLBA123 | |
EAN/GTIN | 697099651499 | |
Producentnummer | CLBA123 |