Moment-præcisionsskruemaskiner med ParameterControl Stavvinkelskruemaskine, Type: 71126860

Art.-nr.: 071120 71126860
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Fein type E 12 V; Fein type E 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Fein type E 12 V; Fein type E 18 V
Producentbetegnelse ASW 18-12 PC
Motorkonstruktion Børsteløs EC-motor
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V; 18 V
Momentområde 3 Nm - 12 Nm
Omdrejningstalområde 75 min-1 - 1.020 min-1
Konstruktion Stavvinkelskruemaskine
Vægt inklusive akku 1 kg
passende vinkelhoved 071133 18020; 21020; 14010
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 071120 71126860
EAN/GTIN 4014586887968
Producentnummer 71126860000

Betegnelse

Udførelse:

FEIN ACCU TEC præcisionsskruemaskine er dimensioneret til de højeste krav til præcise serieskruninger.
  • Børsteløse EC-motorer med mange gange højere standtid og op til 80% lavere vedligeholdelsesomkostninger.
  • Forsinkelse af genstart efter skruning for at undgå „efterspænding”.
  • Genstartsspærre ved utilstrækkelig batteriladning til at gennemføre skruningen.
  • Lave spændetolerancer til høj skruningskvalitet.
  • Ensartet præcise tilspændingsmomenter uafhængigt af antallet af skruer.
  • Testbare skruemaskiner, CmK-værdi > 1,67 ± 10 % (i forhold til 6 sigma) iht. ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Løsnemomentet ligger 25 % over spændingsmomentet.
Moment-præcisionsskruemaskine med ParameterControl til enkel og individuel programmering på pc under anvendelse af en programmeringsadapter (nr. 071135 str. 92604163).
Frit programmerbare parametre: Omdrejningstal, rotationsretning, drejevinkel, momenttærskel og tid.
Op til 5 programtrin. Præcis tilpasning til den pågældende skrueopgave. Endelig frakobling gennem mekanisk kobling. Ideel til proces- og tidsoptimering.
Præcisionsskruemaskine til Li-Ion-akku. Med lavt vedligeholdelsesbehov op til 500.000 skruninger.

Leveringsomfang:

Skruemaskinen leveres som solomaskine batteri, lader. indstillingsværktøj og vinkelhoved. Bestil batteri, lader, indstillingsværktøj og vinkelhoved specifikt til den pågældende maskine.

Bemærk:

Passende batterier og ladere findes fra nr. 073832.
Momenttestapparater finder du fra nr. 654300.
Moment-/drejevinkelsensorer finder du under nr. 654381.
Kalibreringsservice på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven