{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Fein type E 12 V; Fein type E 18 V | |
Producentbetegnelse | ASW 18-6 PC | |
Motorkonstruktion | Børsteløs EC-motor | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 12 V; 18 V | |
Momentområde | 1,2 Nm - 6 Nm | |
Omdrejningstalområde | 100 min-1 - 1.340 min-1 | |
Konstruktion | Stavvinkelskruemaskine | |
Vægt inklusive akku | 1 kg | |
passende vinkelhoved | 071133 18020; 21020; 14010 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 071120 71126660 | |
EAN/GTIN | 4014586887920 | |
Producentnummer | 71126660000 | |
Manufacturer | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |