Der findes et alternativ til dette produkt:

Akku-bore-/skruemaskine med lithium-ion-akku BSLBL

Art.-nr.: 070260 BSLBL
Rabat
1683,68 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Metabox
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Metabox
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Producentbetegnelse BS 18 L BL
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion børsteløs
Maks. moment, blød 25 Nm
Maks. moment, hård 60 Nm
Tomgangsomdrejningstal 0 min-1 - 1.850 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 32 mm
Vægt uden batteri 0,87 kg
Vægt inklusive akku 1,3 kg
Typisk anvendelse Medium
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 18V
USP2 Spændeområde med hurtigspændende borepatron 1,5-13, i METABEX

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070260 BSLBL
EAN/GTIN 4007430337528
Producentnummer 602326500

Betegnelse

Udførelse:

Akku-bore-/skruemaskiner med og uden Metabo Quick-System.
Quick-System sparer masser af tid, når der skiftes hyppigt mellem boring og skruning. På få sekunder udskiftes borepatronen inkl. boret med bitholdere og bits, helt uden værktøj.
Vælg mellem et komplet sæt med 2 akkuer, lader og en robust kunststofkuffert eller maskinen uden tilbehør i æsken, hvis du allerede har nogle akkuer. Du kan selvfølgelig også købe akkuer og ladere separat. I øvrigt er alle akkuer fra Metabo dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscyklusser.
Yderligere detaljer som f.eks. det klare LED-arbejdslys og den praktiske bæltekrog giver endnu mere komfort under arbejdet.
  • Børsteløs bore-/skruemaskine med ekstremt kompakt design til universalanvendelse.
  • Integreret LED-arbejdslampe med efterlysfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet.
  • Med praktisk bæltekrog og bitholder, der kan fastgøres enten til højre eller venstre.

Til meget tunge opgaver anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende på „BL” i betegnelsen. De har også en termisk overbelastningsbeskyttelse, der beskytter motoren mod overophedning.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigspændepatron, 2× akku, lader og metaBOX.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870073890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven