{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | GSR 18V-90 C | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 4 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | Børsteløs motor | |
Maks. moment, blød | 36 Nm | |
Maks. moment, hård | 64 Nm | |
Omdrejningstalområde, 1. gear | 0 min-1 - 630 min-1 | |
Omdrejningstalområde, 2. gear | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 68 mm | |
Vægt | 1,1 kg | |
Maks. vibration iht. EN | <2,5 m/s2 | |
Interface | Bluetooth-port | |
Produkttype | Bore-/skruemaskine | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Børsteløs motor, spændeområde for hurtigspændepatron 1,5-13, i L-Boxx |
Artikelnummer | 070245 GSR1890C | |
EAN/GTIN | 4059952617244 | |
Producentnummer | 06019K6005 |