Batteridrevet bore-/skruemaskine ProCORE GSR18110C

Art.-nr.: 070245 GSR18110C
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V
  • Interface: Bluetooth-port

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GSR 18V-110C
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion Børsteløs motor
Maks. moment, blød 47 Nm
Maks. moment, hård 110 Nm
Omdrejningstalområde, 1. gear 0 min-1 - 480 min-1
Omdrejningstalområde, 2. gear 0 min-1 - 2.100 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 82 mm
Vægt 2,2 kg
Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
Interface Bluetooth-port
Typisk anvendelse Heavy Duty
egnet til materiale Træ; Stål
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 18V
USP2 Børsteløs motor, spændeområde for hurtigspændepatron 1,5-13, i L-Boxx

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070245 GSR18110C
EAN/GTIN 4059952525419
Producentnummer 06019G010A

Betegnelse

Udførelse:

  • Kompakte, effektive akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
  • LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.
  • Flertrins momentindstilling for præcis skruning.
  • Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruning.
  • Softgrip.

KickBack-Control med automatisk slukning ved blokering samt unik præcisionskobling og motorbremse. 13 mm Auto-Lock-metalborepatron. Højt drejningsmoment.
Mulighed for eftermontering af Connectivity Modul.

Fordel:

Borepatron helt i metal.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× litium-ion-akku, hurtiglader, L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer, startsæt og ladere finder du fra nr. 073851 og nr. 073863073867.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven