Batteri-skruemaskine med skraldefunktion M12FHIR38

Art.-nr.: 070228 M12FHIR38
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse M12FHIR38
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Maks. moment, hård 47 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 450 min-1
Værktøjsholder Firkant 3/8 tomme
Konstruktion Skruemaskine med skraldefunktion
Vægt 1,4 kg
Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
Typisk anvendelse Strong
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070228 M12FHIR38
EAN/GTIN 4058546341053
Producentnummer 4933478172

Betegnelse

Udførelse:

MILWAUKEE − batteri-vinkelbore-/skruemaskine og skruemaskine med skraldefunktion
  • REDLINK™ elektronik med trinløs styring af omdrejningstallet, højre-/venstreløb og overbelastningsbeskyttelse.
  • LED-belysning af arbejdsområdet.
  • RED Li-ion-batterier med enkeltcelleovervågning og ladetilstandsindikator.

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073814 og nr. 073839.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven