{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 12 V | |
Producentbetegnelse | M12FIR12-0 | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 12 V | |
Maks. moment, hård | 81 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 175 min-1 | |
Værktøjsholder | Firkant 1/2 tomme | |
Konstruktion | Skruemaskine med skraldefunktion | |
Vægt | 1,5 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Strong | |
egnet til materiale | Træ | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 070228 M12FIR12-0 | |
EAN/GTIN | 4058546029722 | |
Producentnummer | 4933459800 |