Akku-bore-/skruemaskine uden akku og lader M18FDD3-2

Art.-nr.: 070211 M18FDD3-2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
    Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
    Producentbetegnelse M18 FDD3
    Energiforsyning Akkudrevet
    Antal medfølgende akkuer 0
    Batteritype Lithium-ion
    Akku-kapacitet 2 Ah
    Batterispænding 18 V
    Motorkonstruktion Børsteløs motor
    Maks. moment, hård 158 Nm
    Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 550 min-1
    Maks. omdrejningstal 2. gear 2.100 min-1
    Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
    Maks. spiralbor-⌀ i stål 16 mm
    Maks. spiralbor-⌀ i træ 89 mm
    Vægt 1,4 kg
    Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
    Typisk anvendelse Heavy Duty
    Produkttype Bore-/skruemaskine
    USP1 18V, 2 hastigheder, FIXTEC
    USP2 Uden batteri, i kuffert, spændeområde for spændepatroner med hurtigudløser 1,5-13

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 070211 M18FDD3-2
    EAN/GTIN 4058546376567

    Betegnelse

    Udførelse:

    MILWAUKEE − batteri-bore-skruemaskine Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skruemaskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med enkeltcelleovervågning og opladningsindikator. Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid. FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
    Topmodel FUEL™ med børsteløs POWERSTATE™-motor giver en optimal virkningsgrad. Minimal slitage og op til 10 gange længere levetid sammenlignet med standard-DC-motorer. Den høje effektivitet og den forhøjede batterikapacitet muliggør op til 2 × længere driftstider (sammenlignet med andre Li-ion-teknologier). REDLINK PLUS™-elektronik − enestående effektstyring:
    • Med systemkommunikation drevmaskine − akku.
    • Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til længere levetid af akku, motor og gear.

    Leveringsomfang:

    Version uden batteri, lader. Inklusive kuffert.
    Inklusive ekstra håndgreb af hensyn til lettere momentunderstøttelse.

    Bemærk:

    Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073816, nr. 073827 og nr. 073840.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven