Der findes et alternativ til dette produkt:

Akku-bore-/skruemaskine 71161164

Art.-nr.: 070200 71161164
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Fein type E 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Fein type E 18 V
Producentbetegnelse ASCM 18 QMSelect
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion Børsteløs motor
Maks. moment, blød 45 Nm
Maks. moment, hård 90 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 400 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 800 min-1
Maks. omdrejningstal 3. gear 1.950 min-1
Maks. omdrejningstal 4. gear 3.850 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 25 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 50 mm
Vægt 1,5 kg
Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
Typisk anvendelse Heavy Duty
egnet til materiale Træ; Stål
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 4-trins gearkasse. 18V
USP2 Velegnet til træ og stål, hurtig borepatron med spændeområde på 1,5-13, uden batteri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070200 71161164
EAN/GTIN 4014586887340
Producentnummer 71161164000

Betegnelse

Udførelse:

2- og 4-trins akku-bore-/skruemaskine
  • Til præcise bore- og skrueresultater.
  • Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruning, højre-/venstreløb.
  • Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
  • God vægtbalance og ergonomi med softgrip-indlæg til mindre trættende kontinuerlig anvendelse.
  • Maksimale resultater med AMPShare 18V ProCore akkuer: COOLPACK 2.0-teknologien giver akkuet op til 135 % længere levetid. Topmoderne celleteknologi og intelligent akkustyring giver op til 87 % mere ydelse end traditionelle akkuer.

Fordel:

Med QuickIN MAX-interface.

Leveringsomfang:

Inklusive borepatron, bælteclips og kuffert. Uden batteri og uden lader.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073851 - 073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven