{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | ASCM 18-4 QM AS Select | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Maks. moment, blød | 45 Nm | |
Maks. moment, hård | 90 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 430 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 850 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 3. gear | 2.000 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 4. gear | 4.000 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 60 mm | |
Vægt | 1,3 kg | |
Maks. vibration iht. EN | <2,5 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Heavy Duty | |
Produkttype | Bore-/skruemaskine | |
USP1 | 4-trins gearkasse. 18V | |
USP2 | Velegnet til træ og stål, hurtig borepatron med spændeområde på 1,5-13 |
Artikelnummer | 070200 71161561 | |
EAN/GTIN | 4014586900100 |