{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | GSB 18V-21 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 2 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | 4-polet DC-motor | |
Maks. moment, blød | 21 Nm | |
Maks. moment, hård | 55 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 1.800 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 10 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 35 mm | |
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion | 2,5 m/s2 | |
Vægt | 1,5 kg | |
Typisk anvendelse | Medium | |
egnet til materiale | Murværk; Beton; Sten; Stål | |
Produkttype | Slagbore-/skruemaskine |
Artikelnummer | 070105 GSB1821 | |
Producentnummer | 06019H1107 |