{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | GSB 18V-45 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 3 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | Børsteløs motor | |
Maks. moment, blød | 21 Nm | |
Maks. moment, hård | 45 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 1.900 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 10 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 35 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 10 mm | |
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion | 12,2 m/s2 | |
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion | <2,5 m/s2 | |
Vægt | 1 kg | |
Typisk anvendelse | Medium | |
Produkttype | Slagbore-/skruemaskine |
Artikelnummer | 070105 GSB18V45 | |
EAN/GTIN | 4059952635699 | |
Producent | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |