Batteridrevet borehammer BITURBO med SDS max GBH 18V-40 C, med XL-BOXX

Art.-nr.: 0611917100
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
    Produkttype Borehammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 0611917100
    EAN/GTIN 4059952615394
    Producentnummer 0611917100

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • BITURBO batteridrevet borehammer med SDS max GBH 18V-40 C, GBH 18V-40 C Professional har samme kraft som et netværktøj takket være BITURBO Brushless-teknologien med en kraftig slagkraft på 9,0 J
    • Ledningsfrihed med ProCORE18V-batterier til hurtig boring op til 40 mm og mejselarbejde selv i barske miljøer
    • Den har et optimalt kraft/vægt-forhold takket være en forbedret slagmekanisme og et meget kraftfuldt drev
    • Ud over overbelastningskoblingen har GBH 18V-40 C funktionen KickBack Control, som registrerer et pludseligt tab af værktøjskontrol
    • Hvis boret f.eks
    • sætter sig fast, slukker den batteridrevne borehammer straks for at reducere risikoen for skader på hænder og arme
    • GBH 18V-40 C Professional er kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere
    • Vælg et ProCORE18V-batteri ≥ 5,5 Ah for maksimal ydeevne i beton, sten og murværk
    • En brugergrænseflade med Bluetooth-forbindelse viser værktøjets status i realtid
    • Forskellige driftstilstande kan vælges og eventuelt konfigureres via Bosch Toolbox-appen
    • Den er også udstyret med softstartteknologier som Electronic Precision Control og Adaptive Speed Control til praktiske og præcise arbejdsgange ved boring og mejsel, LED-lys, variabel hastighed, en låseknap og Vario-Lock

    Egenskab:

    • Batterispænding: 18,0 V
    • Bore-Ø i beton med borehammer: 12 - 40 mm
    • Vægt ekskl. Batteri: 7 kg
    • Nominel hastighed: 0 - 360 min-1
    • Optimalt anvendelsesområde beton med borehammer: 18 - 32 mm
    • Slagkraft (i henhold til EPTA 05/2016): 9 J
    • Slaghastighed ved nominel hastighed: 0 - 3130 bpm
    • Vibrationsemissionsværdi ah [hammerboring i beton]: 7. 5 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [mejsel i beton]: 7,0 m/s²
    • Usikkerhed K [hammerboring i beton]: 1,5 m/s²
    • Usikkerhed K [mejsel i beton]: 1,5 m/s²
    • Værktøjets dimensioner (længde): 502 mm
    • Værktøjsholder: SDS max

    Leveringsomfang:

    • XL-BOXX
    • Maskintørklæde
    • Fedtrør
    • Et ekstra håndtag

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven