Batteripakke 4x ProCORE18V 4,0Ah + 2x ProCORE18V 8,0Ah

Art.-nr.: 1600A02A2T
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
    Produkttype Akku inkl. lader

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1600A02A2T
    EAN/GTIN 4059952638935
    Producentnummer 1600A02A2T
    L-nummer L00590 1597

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Batteripakke 4x ProCORE18V 4Ah + 2x ProCORE18V 8.0Ah
    • Dette er kombinationen af det kompakte og lette ProCORE18V 4.0Ah-batteri og det kraftige ProCORE18V 8.0Ah-batteri, som giver samme effekt som et ledningsforbundet værktøj på 1.800 watt
    • Vores nyeste celleteknologi med 21700 celler og vores intelligente batteristyring garanterer 87 % mere strøm end et normalt batteri, og COOLPACK 2.0-teknologien i dette batteri sikrer en længere levetid og driftstid med sin fremragende termiske styring
    • ProCORE18V 4,0Ah- og 8,0Ah-batterierne er udstyret med en højopløsningsindikator for opladningsniveauet med 5 lysdioder
    • Alle vores genopladelige batterier er kompatible med nyt og eksisterende Bosch Professional-værktøj i samme voltklasse siden 2008
    • L-BOXX 136 med den specielt udviklede robuste indsats er en forbedret opbevarings- og transportløsning i Bosch Mobility System
    • L-BOXX's optimerede klikmekanisme gør det nemt at åbne stablede kasser for at gøre det nemt at håndtere dem
    • Den omfattende kompatibilitet mellem L-BOXX-varianterne, værktøjsindsatserne og Sortimo udstyrssystemet i køretøjet sikrer total fleksibilitet

    Egenskab:

    • Volumen: 23,827 dm3
    • Bruttovægt: 6,1 kg
    • Nettovægt: 4,2 kg
    • Målsætningsbredde: 357 mm
    • Højdemål: 151 mm
    • Målsætningslængde: 442 mm

    Leveringsomfang:

    • 2 x ProCORE18V 8.0Ah-batteri
    • 4 x ProCORE 18V 4.0Ah-batteri
    • L-BOXX 136
    • 1/1 L-BOXX-indsats til startsæt

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven