Der findes et alternativ til dette produkt:

Batteriborehammer med SDS plus GBH 36 VF-LI plus, 2 x 4,0 Ah Li-Ion batteri, L-BOXX

Art.-nr.: 0611907002
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
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0611907002
EAN/GTIN 3165140762311
Producentnummer 0611907002
L-nummer L00590 57

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri borehammer med SDS plus GBH 36 VF-LI Plus er GBH 36 V-LI Plus Professional den kraftfulde SDS plus ledningsfri borehammer med 36 V til krævende arbejde i beton
  • Dens slagtøjsmekanisme leverer en slagenergi på 3,2 J og sikrer hurtige fremskridt i arbejdet
  • borehammer har også tilbageslagskontrol og elektronisk præcisionsstyring for forbedret håndtering og brugerbeskyttelse
  • Det langtidsholdbare 36V batteri gør det nemt at mejsle igennem længere tid
  • Denne elværktøj er velegnet til boring og mejsling i beton, murværk, træ og metal
  • Den er kompatibel med forskellige støvudsugningssystemer og alle Bosch Professional 36V batterier og opladere
  • Desuden har GBH 36 V-LI plus professionelle funktioner Constant omdrejningstal, LED-lys, overbelastningskobling, variabel omdrejningstal, vario-lock og vibrationsstyring

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 4,0 Ah
  • Batterispænding: 36,0 V
  • Boringsdiameter i beton med borehammer: 4 - 28 mm
  • Vægt inkl. batteri: 4,6 kg
  • Max. Boringsdiameter i metal: 13 mm
  • Max. Bor Ø træ: 30 mm
  • Nominel hastighed: 0 - 940 min-1
  • Optimalt anvendelsesområde for beton med borehammer: 8 - 18 mm
  • Slagkraft (i henhold til EPTA 05/2016): 3,2 J
  • Slagfrekvens ved nominel hastighed: 0 - 4200 bpm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [borehammer i beton]: 11,1 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [mejsel i beton]: 10. 7 m/s²
  • Usikkerhed K [hammerboring i beton]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [mejsel i beton]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (længde): 407 mm
  • Værktøjsholder: SDS plus

Leveringsomfang:

  • Ekstra håndtag
  • Dybdestop 310 mm
  • Snabbytteboremaskine 13 mm
  • 1/1 L-BOXX-indsats til værktøj og oplader
  • L-BOXX 238
  • Snabblader
  • Aftagelig borepatron SDS plus
  • 2 x genopladeligt batteri GBA 36V 4,0Ah

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven