lader GAL 3680 CV

Art.-nr.: 1600A004ZS
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
Produkttype Lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A004ZS
EAN/GTIN 3165140818421
Producentnummer 1600A004ZS
L-nummer L00620 88

Betegnelse

Descriere:

  • încărcător GAL 3680 CV
  • încărcătorul rapid multi-volt pentru toate bateriile Li-Ion de la 14,4 la 36 volți
  • 100% mai rapid de încărcare a bateriei
  • modul de încărcare rapidă: A 4,0 Ah acumulator este gata de utilizare în 25 min cu 80% capacitate
  • răcire cu aer activ pentru o durată mai mare de viață a bateriei
  • cutie; încărcător rapid GAL 3680 CV

Caracteristică:

  • Tensiunea de încărcare a bateriei: 14,4 - 36 V
  • Greutate: 1 kg
  • Curent de încărcare: 8,0 A
  • Timp de încărcare la capacitatea bateriei de 1,5 Ah (80%/100%) aproximativ: 10/25 min
  • Timp de încărcare la capacitatea bateriei de 2. 0 Ah (80%/100%) aprox.: 15/30 min
  • Timp de încărcare pentru capacitatea bateriei 3.0 Ah (80%/100%) aprox.: 20/35 min
  • Timp de încărcare pentru capacitatea bateriei 4.0 Ah (80%/100%) aprox.: 25/35 min
  • Timp de încărcare pentru capacitatea bateriei 5.0 Ah (80%/100%) aprox. 0 Ah (80%/100%) aprox.: 35/45 min
  • Timp de încărcare pentru capacitatea bateriei de 6,0 Ah (80%/100%) aprox.: 35/55 min
  • Timp de încărcare pentru capacitatea bateriei de 6,3 Ah (80%/100%) aprox.: 41/55 min
  • Timp de încărcare ProCORE18V 12. 0Ah (80 %/100 %) aprox.: 113/126 min
  • Timp de încărcare ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) aprox.: 32/51 min
  • Timp de încărcare ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) aprox.: 68/79 min

Livrare:

  • Carton
  • Încărcător rapid GAL 3680 CV

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven