Batteri-capp og geringssav BITURBO GCM18V-305 GDC

Art.-nr.: 0601B43000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601B43000
EAN/GTIN 3165140965545
Producentnummer 0601B43000
L-nummer P07823 GCM18V305

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteri-capp og geringssav BITURBO GCM 18V-305 GDC, batteri-capp og geringssav GCM 18V-305 GDC professionel BITURBO giver en kraftig skæredybde med udskæringer på op til 120 mm
  • Den børsteløse motor på Kapp'en og geringssav er blevet grundigt optimeret til ProCORE18V-teknologi og leverer trådløs ydeevne svarende til en 2,000 W-kabelenhed
  • denne sav har en brugergrænseflade og tilslutningsmuligheder til hurtig kontrol af batteristatus samt forvalg af hastighed, herunder ECO-tilstand
  • Funktioner som værktøjsfri savklingeskift, justering af forreste hældning og motorbremse sikrer større sikkerhed på sav
  • Værktøjet er ideelt til skæring af skær og en lang række materialer
  • sav kan monteres på en lang række Bosch GTA arbejdsbænke
  • denne capp og geringssav er kompatible med alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere
  • Brug ProCORE18V ≥ 5,5 Ah til maksimal effekt
  • GCM 18V-305 GDC Professional leverer fuld ydeevne med kun én batteri, selv i vanskelige programmer
  • Hastighedsforvalg og det brede udvalg af Bosch savklinger gør disse capp og geringssav perfekte til arbejde med næsten alle materialer

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Gradeindstilling: 52 ° L / 60 ° R
  • Vægt: 26. 9 kg
  • Hastighed uden belastning: 2550 - 4000 min-1
  • Hældningsindstilling: 47 ° L / 47 ° R
  • Boring af savklinge Ø: 30 mm
  • Savklinge Ø: 305 mm
  • Snitkapacitet 0° med afstandsstykke (max. horisontal), bredde: 400 mm
  • Skæreevne 0° med afstandsstykke (maks. horisontal), højde: 45 mm
  • Skæreevne 0° med afstandsstykke (maks. vertikal), bredde: 200 mm
  • Skæreevne 0° med afstandsstykke (maks. vertikal), højde: 120 mm
  • Skæreevne 0° med afstandsstykke (maks. vertikal), højde: 120 mm
  • Skæreevne 0° med afstandsstykke (maks. vandret): 45 x 400 mm
  • Skæreevne 0° med afstandsstykke (max. lodret): 120 x 200 mm
  • Skæreevne 0°: 104 x 341 mm
  • Skæreevne 45° på skrå: 104 x 240 mm
  • Skæreevne 45° på skrå: 40 x 341 mm
  • Skæreevne ved 0°, bredde: 341 mm
  • Skæreevne ved 0°, højde: 341 mm
  • Skæreevne ved 0°, højde: 104 mm
  • Skæreevne ved 45° skæring på skrå, bredde: 240 mm
  • Skæreevne ved 45° skæring på skrå, højde: 104 mm
  • Skæreevne ved 45° hældning, bredde: 341 mm
  • Skæreevne ved 45° hældning, højde: 40 mm
  • Værktøjets dimensioner (bredde x længde x højde): 630 x 565 x 790 mm

Leveringsomfang:

  • 1 x batteridrevet savklinge, Expert til træ, 305 x 2,2/1,6 x 30 mm, 60
  • Intern sekskant
  • Indlægsplade
  • 1 x Bluetooth Low Energy-modul GCY 42 Professional
  • Kasse
  • Dugpose
  • SDS-savklingelås
  • Klemme
  • Klemme

Egnede produkter

Tilbehør