Ledningsfri boremaskine GSR 18 V-90 FC, 2 x batteri ProCORE18V 4,0Ah, L-BOXX

Art.-nr.: 06019K6205
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
    Produkttype Bore-/skruemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06019K6205
    EAN/GTIN 4059952617442
    Producentnummer 06019K6205
    L-nummer L00590 1824

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Den kraftfulde GSR 18V-90 FC Professional er en del af Bosch Professional FlexiClick System, som forbereder dig på alle udfordringer på arbejdspladsen: Det excentriske tilbehør gør det muligt at arbejde tæt på kanter og vægge, mens vinkelstykket gør boremaskinen til en vinkelboremaskine
    • Disse tilbehør kan låses i en 360° vinkel i 16 forskellige positioner uden at skulle fjernes fra værktøjet
    • Ved at montere det unikke GFA 18-H-hammertilbehør bliver værktøjet til en fuldgyldig SDS plus-hammerboremaskine til ubesværet hammerboring i beton op til 10 mm Ø
    • Med en hovedlængde på kun 136 mm og en maksimal slaglængde på 1,5 mm er Bosch Professional FlexiClick System en del af Bosch Professional FlexiClick System. Bosch Professional FlexiClick System - perfekt udstyret til professionelt arbejde
    • Den er perfekt til alt skrue- og borearbejde i træ, metal og (kombineret med GFA 18-H) i beton, murværk og sten
    • Kompatibel med Bosch Professional 18V-systemet og med den mærkeoverskridende AMPShare-batterialliance
    • Udstyret med børsteløs motor, 2-trins transmission, udkoblelig KickBack Control, udkoblelig præcisionskobling samt elektronisk motorbeskyttelse og forberedt til Bluetooth® Connectivity.

    Egenskab:

    • Volumen: 24,19 dm3
    • Bruttovægt: 5,843 kg
    • Vægt ekskl Batteripakke: 0,92 kg
    • Nettovægt: 0,94 kg
    • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 1,4 m/s²
    • Usikkerhed K [boring i metal]: 1,5 m/s²
    • Tomgangshastighed (1. Gear / 2. Redskaber): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
    • Tomgangshastighed, 1. Gear, indtil: 630 min-1
    • Tomgangshastighed, 2. Gear, indtil: 2100 min-1
    • Målsætningsbredde: 360 mm
    • Højdemål: 151 mm
    • Målsætningslængde: 445 mm
    • Spændeområde for borepatron, maks.: 13 mm
    • Spændeområde for borepatron, min.: 1,5 mm
    • Spændeområde for borepatron, min./maks.: 1,5 / 13 mm
    • Træboring Ø, maks.: 68 mm
    • Boring Ø stål, maks.: 13 mm
    • Skrue Ø, maks.: 12 mm
    • Værktøjsmål (højde): 210 mm
    • drejningsmoment (hårdt): 64 Nm
    • Drejningsmoment (maks.): 90 Nm
    • drejningsmoment (blødt): 36 Nm
    • Drejningsmoment (blødt/hårdt/maks.): 36/64/- Nm
    • Batterispænding: 18,0 V
    • Batteritype: Litium-ioner
    • Drejningsmomentniveauer: 21
    • Drejningsmomentniveauer (standard): 21

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven