Ledningsfri stiksav GSA 18V-28

Art.-nr.: 06016C0000
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
    Produkttype Sav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06016C0000
    EAN/GTIN 4059952581439
    Producentnummer 06016C0000
    L-nummer L00590 1709

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ledningsfri stiksav GSA 18V-28, Takket være den nye BITURBO Brushless-teknologi giver GSA 18V-28 maksimal ledningsfri skæreevne svarende til en ledningsforbundet 1.100 W-stiksav
    • Den værktøjsfrie snap-on-funktion gør det nemt at indsætte og fjerne savklingen med én hånd
    • GSA 18V-28 har et fremragende effekt/vægt-forhold, så det er lettere og mindre trættende at arbejde med den i alle positioner
    • GSA 18V-28 er ideel til nedrivningsarbejde med forskellige materialer som metal, træ, plast og isoleringsmaterialer
    • Den er kompatibel med Bosch Professional 18V-systemet
    • GSA 18V-28 har det perfekte design til at skære tæt på vægge fra oven
    • Det ergonomiske design omfatter et buet tophåndtag, der giver mulighed for flere forskellige grebspositioner
    • Slaghastigheden kan nemt og kontinuerligt justeres via tænd/sluk-knappen
    • Stiksaven er udstyret med en ophængskrog til afbalanceret ophængning af værktøjet

    Egenskab:

    • Batterispænding: 18,0 V
    • Vægt ekskl. batteri: 3,2 kg
    • Taktlængder: 28 mm
    • Takthastighed (1. gear / 2. gear): 2900 min-1
    • Skåringsdybde i træ: 230 mm
    • Skåringsdybde i metalprofiler og metalrør: 150 mm
    • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af træ]: 23,1 m/s²
    • Ustabilitet K [savning af træ]: 1,5 m/s²

    Leveringsomfang:

    • Karton
    • 1 x frem- og tilbagegående savklinge S 2345 X, Progressor til træ (fås separat som 2-pack: 2 608 654 403)
    • 1 x frem- og tilbagegående savklinge S 123 XF, Progressor til metal (fås separat som 2-pack: 2 608 654 416)

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven