Rundsav BITURBO GKS 18V-68 C: L-BOXX, parallelanslag, 1x rund savklinge

Art.-nr.: 06016B5001
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
    Produkttype Sav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06016B5001
    EAN/GTIN 4059952506739
    Producentnummer 06016B5001
    L-nummer L00590 1378

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • BITURBO GKS 18V-68 C rundsav, høj ydeevne - GKS 18V-68 C professionel rundsav giver højere skærehastigheder og længere køretider end kablede save
    • Dette kraftfulde BITURBO18V-værktøj med børsteløs motor leverer en enestående ydeevne, der svarer til en 1,800 W sav med ledning, samtidig med at det giver fuld manøvredygtighed og trådløs frihed
    • Takket være sav'ens fremragende ergonomi og et innovativt ekstrahåndtag er det muligt at betjene værktøjet i alle skærepositioner
    • Med en skæredybde på op til 70 mm ved 90 grader opnår denne rundsav en fremragende skæreevne
    • GKS 18V-68 C er velegnet til savning af træ eller trækompositmaterialer
    • Kan bruges sammen med Bosch Click & Clean støvudsugningssystem og støvposer
    • Enheden er kompatibel med alle 18-volt batterier og opladere fra Bosch Professional
    • For maks
    • effekt: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
    • GKS 18V-68 C Professional er også udstyret med et hurtigt bremsesystem, beskyttelse mod overbelastning og genstart, en spindellås og en indbygget sugedyse, der kan drejes 360 grader

    Egenskab:

    • Batterispænding: 18,0 V
    • Guideskinnekompatibel: nej
    • Vægt ekskl. batteri: 4 kg
    • Hastighed uden belastning: 5000 min-1
    • Max. Skæreevne i træ (45°): 49,5 mm
    • Max. Skæreevne i træ (90°): 70 mm
    • Savklinge-boring Ø: 30 mm
    • Savklinge Ø: 190 mm

    Leveringsomfang:

    • L-BOXX 238
    • 1/1 L-BOXX-indsats til værktøj
    • Parallelanslag
    • 1 x rundsavsklinge, standard til træ, 190 x 30 x 1,6 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven