Batterisav GSA 18 V-LI C, Solo version

Art.-nr.: 06016A5004
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06016A5004
EAN/GTIN 3165140876407
Producentnummer 06016A5004
L-nummer L00590 1061

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri sabelsav GSA 18 V-LI C, den ekstremt kompakte ledningsfri sabelsav GSA 18 V-LI C Professional er ekstremt vibrationsdæmpende for komfortabel arbejde
  • Med sin kraftfulde motor muliggør denne 18-volt sabel hurtige fremskridt
  • Deres værktøjsfri Bosch SDS-system sikrer hurtige og nemme savklingeskift
  • GSA 18 V-LI C Professional er ideel til savning i træ, metal og plast samt trækompositmaterialer og isoleringsmaterialer
  • Kompatibelt med alle Bosch Professional 18-V-batterier og -ladere
  • GSA 18 V LI C PROFESSIONAL har også LED-lys og variabel omdrejningstal

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Vægt ekskl. batteri: 2 kg
  • Vægt inkl. batteri: 2,5 kg
  • Taktlængder: 21 mm
  • Takthastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 3050 min. Gear): 0 - 3050 min-1
  • Skædedybde i træ: 200 mm
  • Skædedybde i metalprofiler og metalrør: 100 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af træ]: 8,0 m/s²
  • Usikkerhed K [savning af træ]: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • Karton
  • 1 x savklinge S 922 AF, fleksibel til metal (fås separat som pakke med 2 stk.: 2 608 656 036)
  • 1 x savklinge S 922 EF, fleksibel til metal (fås separat som pakke med 2 stk.: 2 608 656 038)
  • 2 x savklinge S 922 HF, fleksibel til træ + metal (fås separat som pakke med 5 stk.: 2 608 656 016)

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven