Gnavere GNA 2,0

Art.-nr.: 0601530103
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
Produkttype Niplere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601530103
EAN/GTIN 3165140415026
Producentnummer 0601530103
L-nummer L00590 332

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nager GNA 2.0
  • Den ledningsbaserede Nager GNA 2.0 Professional er den ægte all-rounder i 500 W-kategorien fra Bosch
  • Den drejelige matrice giver perfekt manøvredygtighed i alle retninger og i hjørner
  • Nager er ideel til at skære forskellige metaller med en tykkelse på op til 2,0 mm og er fremragende til indvendige udskæringer
  • Inkluderet i leveringen: Indvendig nøgle SW 2,5 , matrice , stempel

Egenskab:

  • Effekt: 270 W
  • Materiale, der kan bearbejdes: stål op til 400 N/mm² ved 2,0 mm
  • Vægt: 2. 0 kg
  • Slaghastighed, belastning: 1500 min-1
  • Smindste radius: 3 mm
  • Slaghastighed uden belastning: 2400 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 500 W
  • Skæresporbredde: 6 mm
  • Skærekapacitet aluminium (200 N/mm²), maks. : 2,0 mm
  • Skærekapacitet stål (600 N/mm²), maks.: 1,4 mm
  • Skærekapacitet stål (800 N/mm²), maks.: 1,0 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skæring af metalplader]: 9. 0 m/s²
  • Usikkerhed K [skæring af metalplader]: 1,5 m/s²
  • Forboring til indvendige udskæringer: 16 mm
  • Værktøjets mål (højde): 127 mm
  • Værktøjets mål (længde): 275 mm

Leveringsomfang:

  • Stiknøgle SW 2,5
  • Matrix
  • Stempel
  • Stamp

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven