• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Universalform til flade ark

Art.-nr.: 2608639900
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
Artikelnummer 2608639900
EAN/GTIN 3165140031561
Producentnummer 2608639900
L-nummer L00590 2164

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Denne universalbakke er velegnet til lige og buede udskæringer i metal, når den bruges sammen med Bosch-sømpistoler
  • Den er nem at bruge, selv ved skæring af snævre kurver i forskellige typer metalplader
  • Den klarer komplicerede udskæringer uden at deformere materialet
  • Passer til: GNA 1. 6 L
  • GNA 2.0
  • GNA 16 (SDS) Professional
  • 1530.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Universalværktøjet er velegnet til lige og buede snit i metal, når det bruges med Bosch-sømpistoler
  • Bredde-dimension: 88,9 mm
  • Højde-dimension: 25,019 mm
  • Dimension længde: 98,425 mm
  • Bruttovægt: 0,059 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Skærer i metal
  • Nettovægt: 0,059 kg
  • Specifik RTB1: Let at bruge, selv ved skæring af snævre kurver i forskellige typer metalplader
  • Specifik RTB2: Håndterer komplicerede udskæringer uden at deformere materialet
  • Forslag til system: GNA 1.3/1.6/2.0
  • Volumen: 0,219 dm3
  • Fordel HL (kort): Lige og buede snit i metal

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven