7445/46/47 Kraftform momentskruetrækker-sæt 2,5-55,0 in.lbs., 27 dele

Art.-nr.: 05350451001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05350451001
EAN/GTIN 4013288161383
Producentnummer 05350451001
L-nummer L60020 3643

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera momentskruetrækkersæt.
  • To momentskruetrækkere med variabel momentindstilling ved største nøjagtighed.
  • En momentskruetrækker med Kraftform-pistolgreb til særlig stor momentoverførsel, flerkomponent til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruning.
  • Enkel indstilling af den nødvendige momentværdi uden specialværktøj.
  • God aflæselighed af skalaværdien.
  • Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bitskift.
  • Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.
  • Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skåning af håndfladen.
  • Inklusiv bit-sortiment i stabil kvalitets plastikkuffert.

Fordel:

  • Kraftform momentskruetrækker-sæt
  • Til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning
  • Med Hex-Plus, TORX® og TORX PLUS® bits

Leveringsomfang:

  • 7445/46/47 Kraftform momentskruetrækker-sæt 2,5-55,0 in.lbs., 27 dele; 2x Serie 7400 Kraftform indstillelige momentskruetrækkere (2,5-29,0 in. lbs.) med Rapidaptor hurtigskift: 7445x2.5-11.5 in. lbs., 7446x11-29 in. lbs.; 1x Serie 7400 Kraftform pistolgreb, indstillelige momentskruetrækkere (25,0-55,0 in. lbs.) med Rapidaptor hurtigskift: 7447 x 25-55 in. lbs.; 9x 867/1 TZ TORX® bits: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9x 867/1 IP TORX PLUS® bits: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm; 6x 840/1 Z Bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven