Serie 7400 Kraftform pistolgreb, indstillelige momentskruetrækkere (25,0-55,0 in. lbs.) med Rapidaptor hurtigskift, 7447 x 25-55 in. lbs.

Art.-nr.: 05074712001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05074712001
EAN/GTIN 4013288102904
Producentnummer 05074712001
L-nummer L60020 3411

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera momentskruetrækker.
  • Kraftform-pistolgreb til særlig stor momentoverførsel,flerkomponent til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruning.
  • Variabel momentindstilling med største nøjagtighed.
  • Enkel indstilling af den krævede momentværdi uden specialværktøj.
  • God aflæselighed af skalaværdien.
  • Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bitskift.
  • Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.
  • Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skåning af håndfladen.
  • Egnet til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Fordel:

  • Indstillelig Kraftform momentskruetrækker med pistolgreb og Rapidaptor hurtigskift
  • Til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning
  • Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
  • Udløsesignal, når den indstillede værdi nås
  • Numerisk momentværdi-angivelse

Leveringsomfang:

  • Serie 7400 Kraftform pistolgreb, indstillelige momentskruetrækkere (25,0-55,0 in. lbs.) med Rapidaptor hurtigskift, 7447 x 25-55 in. lbs.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven