Kraftform Kompakt 60 KK, 17 dele

Art.-nr.: 05059294001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05059294001
EAN/GTIN 4013288165503
Producentnummer 05059294001
L-nummer L60020 2797

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Foldetaske med 89 mm lange kuglehoved-bits, der gør det muligt at svinge værktøjsaksen.
  • Inklusiv håndgreb 816 R Kraftform med Rapidaptor hurtigskift og flerkomponent Kraftform-greb til mindre trættende arbejde.
  • Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel.
  • Egnet til manuel og maskinskruning.
  • 17 dele.

Fordel:

  • Foldetaske med 89 mm lange bits
  • Kraftform håndgreb med Rapidaptor hurtigskift
  • Rapidaptor hurtigskift tillader hurtigt bitskift
  • Hårde og slidstærke bits, til universel brug
  • Kuglehoved-bits tillader at svinge værktøjsaksen

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt 60 KK, 17 dele; 1x 816 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 6x 867/4 KK TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm; 4x 842/4 bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 70: 70 x 50 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven