867/4 KK TORX® bits, TX 20 x 89 mm

Art.-nr.: 05059702001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05059702001
EAN/GTIN 4013288155993
Producentnummer 05059702001
L-nummer L60020 2461

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets bits til indvendige TORX® skruer.
  • Kuglehoved: Via den kugleformede spidsprofil er det muligt at svinge værktøjsaksen i forhold til skrueaksen, så man dermed kan skrue ″om hjørner″.
  • Hårde og slidstærke, til universelt brug.
  • 1/4″-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

Fordel:

  • Til indvendige TORX® skruer
  • TORX® kuglehoved til arbejde i vanskelige montagesituationer
  • Hård og slidstærk, til universelt brug
  • 1/4″ sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 4)

Leveringsomfang:

  • 867/4 KK TORX® bits, TX 20 x 89 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven