Kraftform Kompakt 60, Imperial, 17 dele

Art.-nr.: 05051042001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05051042001
EAN/GTIN 4013288156037
Producentnummer 05051042001
L-nummer L60020 2432

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Foldetaske med 89 mm lange bits.
  • Inklusiv håndgreb 816 R Kraftform med hurtigskift ″Rapidaptor″ og flerkomponent Kraftform-greb til mindre trættende arbejde.
  • Kraftform Plus: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel.
  • Egnet til skruning med håand og med maskine.
  • 17 dele.

Fordel:

  • Egnet til manuel og maskinskruning
  • Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
  • Med Rapidaptor hurtigskift
  • Hårde og slidstærke bits, til universel brug
  • I robust foldetaske

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17 dele; 1x 816 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO bits med boring: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 4x 840/4 Z bits: 3/32″x89 mm, 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm; 3x 868/4 firkant bits: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 70: 70 x 50 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven