867/4 Z TORX® BO bits med boring, TX 20 x 89 mm

Art.-nr.: 05060052001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05060052001
EAN/GTIN 4013288094551
Producentnummer 05060052001
L-nummer L60020 1201

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets bits til indvendige-TORX® BO skruer.
  • TORX® BO skruer har i deres profil en fremstående tap.
  • Dermed forhindres ikke tilladt løsning, da disse skruer ikke kan bevæges med ″normalt″ TORX® værktøj.
  • Kun særligt TORX® BO værktøj har en boring, som tappen går ind i.
  • Hårde og slidstærke, til universelt brug.
  • 1/4″-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

Fordel:

  • Til indvendige TORX® skruer med sikringsstift
  • TORX® bit med boring på spidsen
  • Hård og slidstærk, til universelt brug
  • 1/4″ sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 4)

Leveringsomfang:

  • 867/4 Z TORX® BO bits med boring, TX 20 x 89 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven