Beskrivelse:
BYGGELYS MED 2000 LUMENS TIL 18 V ACU PACKS VEGA 2 CONNECT er en kompakt, handy LED-stråleprojektør til professionelle brugere. De kraftige LED'er giver et diffust, blændfrit og behageligt arbejdslys med en ensartet lysintensitet og stor lysspredning, perfekt til maling og installationsarbejde. De to lysniveauer (50-100 %) giver dig mulighed for at justere lysstrømmen afhængigt af arbejdsopgaven.VEGA 2 CONNECT er kompatibel med METABO/CAS AKKU-system 18 V, 5,2 Ah og alle andre 18 V AKKU-pakker fra førende mærker inden for elværktøj ved hjælp af SCANGRIP CONNECTOR-stikket. Desuden kan SCANGRIP STRØMFORSYNING også tilsluttes direkte for at opnå ubegrænset lystilgængelighed.Kompakt projektør med høj FLEKSIBILITET Den leveres med et integreret håndtag og en justerbar fod til montering på TREFODSSTANDEN. Det robuste, slagfaste plasthus i VEGA 2 CONNECT-stråleprojektøren er perfekt til alle arbejdsmiljøer. Den er også vandtæt (IP54). Lysdioderne udvikler ikke varme, og der er derfor ingen risiko for brand.Hvorfor skal du vælge VEGA 2 CONNECT? Kompatibel med METABO / CAS AKKU-systemet og alle andre 18 V AKKU-pakker med SCANGRIP CONNECTOR-stik Fremstillet af særligt slagfast plast Let og kompakt og derfor mobilHøj beskyttelsesklasse IP54.
Egenskab:
- Beskyttelsesklasse: IP 30 (battery) / IP 54 (power supply)
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
- Farvetemperatur (CCT): 6500 K
- Lysstrøm: 1000 lm - 2000 lm
- Lysstyrke, lux@0.5 m: 1500 - 3000
- Stødbeskyttelse: IK 06
- Strålevinkel: 100°
- Strømforbrug, max.: 20 W
- Strømkilde: Akkudrevet