WÜRTHE CONNECTOR

Art.-nr.: 03.6150C
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
Artikelnummer 03.6150C
EAN/GTIN 5708997361504
Producentnummer 03.6150C
L-nummer L01540 33

Betegnelse

Beskrivelse:

JUST CONNECT WITH SCANGRIP SMART CONNECTOR FOR ALL 18V ACKU PACKS SMART CONNECTOR til brug med 18V ACKU-pakker på SCANGRIP CONNECT-arbejdslamper.Uanset hvilket mærke af elværktøj du foretrækker, f.eks. MILWAUKEE, DEWALT eller MAKITA, har SCANGRIP designet en tilpasset CONNECTOR til hvert mærke, der passer til 18V ACKU-pakker. Du skal blot montere CONNECTOR på arbejdslampen, tilslutte din AKKU, og så er du klar til at gå i gang.Hvad er AKKU-SECURITY SYSTEM? Et batterisikkerhedssystem beskytter batteriet og sikrer sikker brug. Sikkerhedssystemet har automatisk afladningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse og temperaturovervågning, så du kan bruge dit 18 V-batteri igen og igen uden at beskadige det. SCANGRIP CONNECTORS er testet af TÜV Rheinland. Hver KONNEKTOR sælges under separate varenumre og er individuelt designet til hvert enkelt mærke af elværktøj.Brug den konnektor, der passer til din 18V ACCU-pakke: BERNER 18V batteri - 03.6155C BOSCH 18V batteri - 03.6140C BOSCH GREEN 18V batteri - 03.6141C DEWALT 18V batteri - 03.6142C EINHELL 18V batteri - 03.6142C 6143C FEIN 18V batteri - 03.6144C FESTOOL 18V batteri - 03.6153C FLEX 18V batteri - 03.6145C HAZAT 18V batteri - 03.6146C HIKOKI 18V batteri - 03.6147C INGERSOLL 18V batteri - 03.6146C HIKOKI 18V batteri - 03. 6152C MAKITA 18V batteri - 03.6148C MILWAUKEE 18V batteri - 03.6149C RIDGID 18V batteri - 03.6154C SNAP-ON 18V batteri - 03.6151C WÜRTH 18V batteri - 03.6150C.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven