TOWER 5 CONNECT - arbejdslys

Art.-nr.: 03.6105C
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
Produkttype Lampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03.6105C
EAN/GTIN 5708997006788
Producentnummer 03.6105C
L-nummer L01540 9

Betegnelse

Beskrivelse:

BYGGELYS MED 5000 LUMENS OG INTEGRERET STANDER TIL 18 V BATTERIPAKKERSTOWER 5 CONNECT er et stativ med to indbyggede projektører med op til 5000 lumen.De FLEKSIBLE projektører kan drejes 360° for at opnå den optimale belysningsvinkel, hvilket giver den perfekte belysning til maling og installationsarbejde. TOWER LITE 5 CONNECT kan justeres i højden op til 2 m, og med to lysniveauer (50-100 %) kan du justere lysstrømmen afhængigt af arbejdsopgaven.TOWER 5 CONNECT er kompatibel med METABO/CAS AKKU-systemet 18 V, 5,2 Ah og alle andre 18 V AKKU-pakker fra førende mærker af elværktøj ved hjælp af SCANGRIP CONNECTOR-stikket. Desuden kan SCANGRIP POWER SUPPLY også tilsluttes direkte for at opnå ubegrænset lystilgængelighed.Slankt design og meget let TOWER 5 CONNECT er let at sætte op på få sekunder med QUICK FOLDING SYSTEMET og kan foldes sammen, når arbejdet er udført. Når den er foldet sammen, er den kompakt og designet til transport med én hånd med det integrerede bærehåndtag. Det robuste, slanke design og den lave vægt på kun 5,2 kg gør den skræddersyet til bagagerummet og praktisk at transportere fra den ene arbejdsplads til den anden.Hvorfor skal du vælge TOWER 5 CONNECT? Kompatibel med METABO/CAS AKKU-systemet og alle andre 18V AKKU-pakker med SCANGRIP CONNECTOR-stikStativ med to indbyggede projektører med op til 5000 lumenLang driftstid på op til 4 timer med 5000 lumen med METABO/CAS 18V 10.0 Ah AKKU Kompakt, let og let at transportere, når den er foldet sammen360° Fleksible og drejelige projektører.

Egenskab:

  • Beskyttelsesklasse: IP 30
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
  • Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
  • Farvetemperatur (CCT): 6500 K
  • Lyskilde: 120 LEDs
  • Lysstrøm: 2500 lm - 5000 lm
  • Lysstyrke, lux@0.5 m: 4000 - 8000
  • Stødbeskyttelse: IK 07
  • Strålevinkel: 110°
  • Strømforbrug, max.: 45 W
  • Strømkilde: Akkudrevet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven