VÆRKSTEDSVOGNE: DET MOBILE SKUFFESKAB TIL DIT PROFIVÆRKTØJ
Oftere og oftere erstattes de gængse værktøjsskabe med mobile værkstedsvogne. Fordelene ligger for hånden: Takket være mobiliteten står alle utensilier og tools altid til rådighed der, hvor der er brug for dem. Derudover gør en værkstedsvogn organisationen og rengøringen af dit firma lettere. På forespørgsel kan man også få en bestykket værkstedsvogn, således at alt er på sin plads lige fra første dag. Den måske største fordel er dog dens enorme alsidighed – takket være et bredt udvalg af tilbehør kan den udstyres præcist, som du gerne vil. Således kan en værkstedsvogn f. eks. blive til et mobilt mini-kontor med strømforsyning og belysning eller en perfekt udstyret filebænk med robust arbejdsplade (f.eks. i bambus eller med stålpladebelægning). Der er næsten ingen grænser for mulighederne.
TIL ENHVER ANVENDELSE DEN RIGTIGE VÆRKSTEDSVOGN
Værkstedsvogne kan anvendes på forskellig måde. Derfor er udbuddet af udførelser og størrelser så bredt. Her præsenterer vi de vigtigste:
Den smalle værkstedsvogn (dybde op til 380 mm)
Her findes teleskop-værkstedsvognen, der er specielt god til mobil anvendelse: Den kan f. eks. let transporteres i et køretøj til montageopgaver. På stedet kan den bekvemt rulles vha. et klapbart trække-/skubbegreb. Desuden findes den smalle udførelse også med skuffer, der kan trækkes ud på begge sider.
Værkstedsvognen med en dybde på 500 m
Den overbeviser takket være skuffernes højere bæreevne i sammenligning med den smalle version. Skufferne er med 100% udtræk, men kan også fås i udførelse med udtræk på begge sider.
Den mobile filebænk
En mobil montagefilebænk med heludtræksskuffer, der er særligt brede og dermed giver bedste muligheder for at arbejde. Fladerne kan udskiftes og kan for eksempel bestykkes med en skruestik. En hulvæg eller andet tilbehørgør det mobile skuffeskab desuden specielt velegnet til både værkstedsopbevaring og arbejde.
DEN PERFEKTE VÆRKSTEDSVOGN: HVAD SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ
For at du får glæde af din værkstedsvogn i lang tid, skal du ved købet lægge mærke til et par ting.
Vælg den rigtige størrelse
En værkstedsvogn kan du få i mange størrelser. Hvilken du bestemmer dig for, afhænger af, hvordan du vil anvende den. Fra lille bevægelig model med 5 skuffer til stor vogn med 10 skuffer kan du få alle størrelser. Også udstyret er vigtigt. Således beskyttes eksempelvis de følsomme overflader og emner ved premiummodellerne GARANT GridLine ToolCar og ToolTruck ved hjælp af kunststofstødfangere mod kollision.
Vær opmærksom på kvaliteten
En værkstedsvogn skal kunne klare de daglige krav og være holdbar. Kvalitetsforskellene ses specielt ved hjælp af disse udstyrsegenskaber:
Materiale
Pulverbelagt stålplade er ikke kun robust, den holder også til daglige stød og skub uden ridser. En særlig kvlaitetsklasse er ToolCar og ToolTruck, hvor skuffefronterne og vognvangerne desuden er forklædt med stødfangere. Ved en kollision forhindrer de beskadigelse af følsomme overflader og emner.
Skuffer
Spørgsmål hjælper dig med at vælge. Hvor høj er bæreevnen? Specielt førsteklasses vogne bærer op til 40 kg. Er skufferne glat bearbejdet eller findes der snavsfangere, der er svære at rengøre? Kan man trække dem helt ud eller skal u lede i mørke hjørner? Er der enkelt udtrækssikring og en kuglelejring, for at der ikke kan forkomme fastklemning? Et automatisk indtræk med dæmpning til stille og sikker lukning? Kvalitet kan betale sig i dagligdagen.
Hjul
En værkstedsvogn skal være letløbende – selv om den er fuldt bestykket. Gummierede bevægelige hjul med kuglelejer giver den højeste komfort i den sammenhæng. Store hjul bevæger sig bedre over dørtrin og forhindringer end små. To bevægelige hjul med bremser til hjul og drejekrans forhindrer, at dit mobile værktøjsskab kan gøre sig selvstændig.
Tilbehør
Specielt gode montagevogne kan konfigureres individuelt vha. passende tilbehør. Mulighederne strækker sig fra låsbare værdirum over laptophylde eller info-boards til hulvægge som forlænget bagvæg med belysning. En sådan værkstedsvogn bliver din værkstedsindretnings hjertestykke, fordi du kan tilpasse den præcis til dine behov.
Hvilken værkstedsvogn er den rigtige? Her finder du de vigtigste varianter:
Udover værkstedsvogne hører også arbejdspladssystemer, værktøjsskabe, værktøjsudleveringssystemer, transportvogne, lagerteknik, miljøteknik, stigeteknik samt rumsystemer og containere til værkstedsindretning. Få også mere at vide om temaerne ergonomi på arbejdspladsen og 5S-metoden. Her kommer du til oversigten.
MED VORES PERSONLIGE RÅDGIVNING TIL DEN PASSENDE MODEL
Vores fagrådgivere for værkstedsindretning spørger om dine individuelle krav til en værkstedsvogn og finder således den bedste løsning. I personlig samtale, via telefon eller pr. E-Mail giver de dig værdifulde tips og henvisninger til de bedste værkstedsvogne til dit firma.