MT LNHU 1403 18PG IC908 Massiv profil gevindfræseindsats til fremstilling af PG armerede rør indvendige og udvendige gevind i henhold til DIN 40430 (kabelforskruning)

Art.-nr.: 3320025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3320025
EAN/GTIN 7291075377040
Producentnummer 3320025
L-nummer L24290 29

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 14 mm, skærepladens tykkelse (S1) 3,2 mm, skærepladens bredde (W1) 7,9 mm, gevindstigning (TP) 1,411 mm, gevind pr. tomme (TPI) 18 Tråde/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 14 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,2 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 7,9 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1.411 mm
  • Nominel gevinddiameter 11,13/5,16
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 18 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven