• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Skruestik til boremaskine, Kæbebredde A: 80mm

Art.-nr.: 365045 80
Rabat
622,81 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
338 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde A (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde A 80 mm
Spændeområde b 65 mm
Kæbehøjde C 30 mm
Basisenhedslængde a 233 mm
Samlet højde c 64 mm
Vægt 4 kg
Produkttype Skruestik til boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 365045 80
EAN/GTIN 4045197771018
Producentnummer 365045 80

Betegnelse

Udførelse:

  • Solid og handy udførelse.
  • Hærdede og slebne bakker.
  • Den samlede længde forbliver konstant (spindel forsænket i håndgreb!)
  • Universel opspænding med langhuller.
  • Bevægelig bakke, forskydes sidelæns.
  • Fast spændebakke med tre vertikalprismer og én horisontalprisme.

Anvendelse:

Til hurtig opspænding af emner på boremaskiner.

Materiale:

Element af støbegods.

Nøjagtighed:

Inden for 0,20 mm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skruestik til boremaskine, Kæbebredde A: 80mm

Skruestik til boremaskine, Kæbebredde A: 80mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
338 styk på lager
622,81 DKK
515,54  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
864,19 DKK
740,53  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
646 styk på lager
2.004,02  DKK
plus moms plus fragt
Kæbebredde A 80 mm 80 mm
Kæbehøjde C 30 mm 30 mm 28 mm
Samlet højde c 64 mm 64 mm 65 mm
Vægt 4 kg 4 kg 5,7 kg
Basisenhedslængde a 233 mm 158 mm 238 mm
Spændeområde b 65 mm 77 mm 120 mm
Produkttype Skruestik til boremaskine Skruestik til boremaskine Skruestik til boremaskine

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven