Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-T-greb TX6

Art.-nr.: 625152 TX6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
295 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Torx®-profil TX6
    Klingelængde 100 mm
    Hel længde 146 mm
    Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Materiale, greb Haptoprene
    Udførelse af skaft rund
    Overflade forniklet og forkromet
    Spids sort
    Produkttype Skruetrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 625152 TX6
    EAN/GTIN 4067263012740
    Producentnummer 625152 TX6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ergonomisk formet T-greb med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser. Str. TX20 - TX40 med udgang i siden.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven