SYHU 0704ADN INOX

Art.-nr.: 222516 INOX
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
470 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie DOVEIQMILL
    ISO-kode, vendeskærsplatte SYHU 0704ADN
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type IC840
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz pr. tand 0,16 mm
    Antal skift/skær 8
    Geometri ADN
    Plattestyrke E 4,76 mm
    Producentbetegnelse IQ845 SYHU 0704ADN IC840
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 222516 INOX
    EAN/GTIN 7291075311853
    Producentnummer 5668495

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 8 skærekanter. Stor facetslibning giver høj overfladekvalitet. Positiv spånvinkel for optimal spånbrydning.

    Bemærk:

    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
    Vejledende værdier for ae = 0,6 … 1,0 × D / ap maks. = 4,6 mm.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven