Hårdmetal-rundsavsklinger spånvinkel positiv 250X32F mm

Art.-nr.: 179600 250X32F
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×boring (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Bestykning: HM

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    250 mm
    Tykkelse 3,2 mm
    Skæremateriale HM
    Borings-⌀ 32 mm
    Antal tænder Z 80
    Deling t 9,8 mm
    Medbringerboring, antal 2
    Medbringerboring ⌀ 11 mm
    Medbringerboring, delekreds 63 mm
    Passer til savfabrikat Kaltenbach
    Bestykning HM
    Indvendig køling nej
    Produkttype Rundsavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 179600 250X32F
    EAN/GTIN 4045197095916
    Producentnummer 179600 250X32F

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    850
    Alu > 10% Si
    N
    650
    CuZn
    N
    450
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Højeffektiv fortanding med spidstap og sluttap. De trapezformede hårdmetalskiver skærer sig fri og giver rene skæreflader.

    Fordel:

    Særlig velegnet til hårdteloxeret profilmateriale.

    Anvendelse:

    På hurtigtkørende maskiner.
    F = fin fortanding til tyndvæggede profiler eller plader med op til 5 mm vægtykkelse.
    M = middel fortanding til profiler og rør med over 5 mm vægtykkelse.
    G = grov fortanding til massivt materiale som barrer og stænger.
    Positiv spånvinkel 5° til glatte snit uden grater på maskiner med positionering af savklingen nedefra eller vandret. Særdeles velegnet til format-, gerings- og længdesnit i profiler og massivt materiale.

    Bemærk:

    • Anbefalet skærehastighed: 40 − 80 m/s, anvend så vidt muligt en lavere værdi ved hårdere materialer som legeringer, messing eller bronze.
    • Vær især opmærksom på en ensartet tilspænding; forhindrer beskadigelser.
    • Yderligere udførelser fås på forespørgsel.
    • Yderligere rundsavsklinger finder du i katalogbind 2.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven